CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080197
品番
RSE2312-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,304
販売価格(税別)
¥
26,640
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】1
全長(mm)
77.4
シリーズ
RSE
全幅(mm)
45
定格電圧(V)
230ac
許容電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3kW
動作温度範囲(℃)
-20〜+50
IP等級
IP20
全体的な深さ(mm)
102.5
制御電圧(V)
110→480ac/dc、24→110ac