CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50080267
品番
RSGD4032F0VD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】3
許容電流(A)
32
定格電圧(V)
400ac
制御電圧(V)
24ac/dc
許容入力
9kW
IP等級
IP20
全長(mm)
125
全幅(mm)
45
全体的な深さ(mm)
109.8
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
シリーズ
RSGD
RoHS指令(10物質対応)
対応