高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080277
品番
KRFC-100FH
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
高性能フィルタータイプ
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)
100
集塵効率(%)
花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
注意
※花粉除去率90%以上(重量法)、PM2.5除去率90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm〜40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定。
※水洗いできません。