高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50080295
品番
KRFC-150PF
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
レンジフードとの組み合わせに最適です
レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
差圧式
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)
150
集塵効率(%)
約63(重量法)