CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
37
注文コード
50080303
品番
RSGD4037F0VX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【フェーズ】3
許容電流(A)
37
定格電圧(V)
400ac
制御電圧(V)
24ac/dc
許容入力
9kW
IP等級
IP20
全長(mm)
132
全幅(mm)
45
全体的な深さ(mm)
153.8
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
シリーズ
RSGD