CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi レベルセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+50
スイッチ出力
PNP
注文コード
50080389
品番
VC5510PNOPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・スイッチ出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
Capacitance
スイッチ出力
PNP
材質(本体)
ABS, Polycarbonate
ケーブル長(m)
1.5
動作温度範囲(℃)
0〜+50
最大電圧(V)
30/DC
最大電流(mA)
100