CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi レベルセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+90
スイッチ出力
リレー
注文コード
50080398
品番
VNY3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・スイッチ出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
導電
スイッチ出力
リレー
材質(本体)
ナイロン6
ケーブル長(m)
2
動作温度範囲(℃)
0〜+90
取付方式
シャーシ取り付け
最大圧力(bar)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応