CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080407
品番
VN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン6
取付方式
Cable
シリーズ
VN
ケーブル長(m)
2
検出方式
導電
最大圧力(bar)
10
動作温度範囲(℃)
0〜+90