CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080434
品番
CLP2EA1CM24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質(本体)
Noryl PPO
取付方式
プラグ
ケーブル長(m)
100
検出方式
導電
最大電流(A)
8
スイッチ出力
DPDTリレー
動作温度範囲(℃)
-20〜+50