Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50080443 品番PCB01DM24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
取付方式プラグイン 電源外部 接点構成SPDT 深さ(mm)80 最大電流(A)8 電源電圧(V)24→240ac/dc タイマ機能多機能 時間0.1秒→100時間 コンタクト数2 操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラー ターミナルタイププラグイン 時間増分時間 , 分 , 秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする