高須産業
天井用埋込形換気扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
開口寸法(mm)
240角
消費電力(W)(50/60Hz)
18/19
注文コード
50080740
品番
TK-240DX
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1室換気 インテリアパネルタイプ
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約1.8
開口寸法(mm)
240角
消費電力(W)(50/60Hz)
18/19
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み深さ(mm)
183
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
170/160
注意
※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちる事がありますが故障ではありません。取付けの際は不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取付けないでください。故障の原因になります。