CLEVER LITTLE BOX
CLEVER LITTLE BOXの 電子部品(オンボード)
CLEVER LITTLE BOXの 機構部品(電子部品)
CLEVER LITTLE BOXの 基板用コネクタ
Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081536
品番
HDMI-RA-CPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス
色
黒
タイプ
HDMI
材質(ハウジング)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル