CLEVER LITTLE BOX
CLEVER LITTLE BOXの 電子部品(オンボード)
CLEVER LITTLE BOXの 機構部品(電子部品)
CLEVER LITTLE BOXの 基板用コネクタ
Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50081606
品番
CLBJL-R51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
極数
3
寸法(mm)
【電池】3.5
色
黒
タイプ
モノラル
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CLB
端子種別
スクリュー
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金めっき