COMARK
COMARKの 電子部品(オンボード)
COMARKの 能動部品
COMARKの ディスクリート
Comark プローブ フレキシブルワイヤエアプローブ Lタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081649
品番
AX24L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
最高温度(℃)
70
コネクタ形状
オス
熱電対
L
アクセサリタイプ
フレキシブルワイヤエアプローブAX24L
併用可能製品
Comark C20 C21 C22 N9094
最低温度(℃)
-40℃