エスコ
600x900mm リスクアセスメント活動ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50081756
品番
EA983BT-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,200
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
水性ペン(黒)1本、消し具、
受け皿
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
非粘着
材質
ホーローホワイトボード
寸法(mm)
600×900
型番
320-50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。