2本組 [+-]ドライバー (貫通柄/手元六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50081937 品番EA560E-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,907
販売価格(税別)
5,370
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560E-20 セット内容(+)ドライバー:#2×100mm(先端×軸長)/(-)ドライバー:5.5×100mm(先端×軸長) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする