エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8.4x710mm [-]ドライバー(ロングサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082095
品番
EA560KA-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8.4×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8.4×1
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560KA-710
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし