エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
2本組 [+-]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082147
品番
EA560KB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560KB-20
セット内容
絶縁(+)ドライバー:#2×100mm/絶縁(-)ドライバー:4.0×0.8×100mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし