曜日別特売
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474

- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474
- NOVIA(ノービア) LEAD(リード工業) 50082474

NOVIA(ノービア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー/ブラック
内容量1個注文コード50082474品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開閉式バブルシールドを装備した上質なスモールロージェット・レディースモデル
女性に人気のスモールロージェットに開閉式バブルシールドを装備した可愛く機能的なヘルメット。
内装は洗浄が可能な脱着式を採用し、清潔で快適なバイクライフをサポート。豊富なカラーから選べる専用のオプションシールドをご用意。
脱着に便利なワンタッチバックルを装備。サイズは頭周り55~57cm未満のレディースサイズ設定。
洗浄が可能な着脱式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
頭周り55~57cm未満のレディースサイズ設定。サイズ調整スポンジを付属。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。
ワンタッチで操作できるので、あご紐着脱のわずらわしさを軽減します。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドをご用意。

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体=ABS、シールド=ポリカーボネイトグレー/ブラックサイズレディースフリー(55~57cm未満)質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)シールド色クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする