富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
300
フレーム(AF)
400
注文コード
50082715
品番
BW400SAG-3P300
参考基準価格(税別)
¥217,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250
定格電流(A)
300
接続方式
表面形(平形端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC690V)10/5・(AC500V)22/11・(AC440/415/400/380V)36/18・(AC240/230V)85/43・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)36/18・(AC230V)85/43
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
400