定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
定格電流(A)350
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC690V)10/5・(AC500V)22/11・(AC440/415/400/380V)36/18・(AC240/230V)85/43・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)36/18・(AC230V)85/43、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)35・(AC480V/Y)35・(AC240V)50・(DC125/250V)10
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)400