CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.5 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50083557
品番
XPEBWT-L1-0000-00D50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
3000
輝度フラックス
107lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.5