CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.5 V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50085483
品番
XPEBRY-L1-0000-00R01
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
シリーズ
XLamp XP-E2
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
465
LED色
青
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
625
ビュー角(°)
135
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5