CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
50085894
品番
C503B-RBS-CW0Z0AA1
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,495
販売価格(税別)
¥
10,450
バスケットに入れる
レンズ色
クリア
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
23
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6