ギガドゥー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50086954 品番 W02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

縦向きに取付するコンパクトサイズの芳香剤。

用途車の芳香剤 成分香料/溶剤 幅(mm)70 取付エアコン取付 高さ(mm)166 奥行(mm)47 香りボタニカルシャワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする