CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087337
品番
88975111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
幅(mm)
90
容量
【プログラム】2kオクテット
電圧(V)
24dc
シリーズ
XDP24-E
出力方式
リレー
出力点数
8
入力方式
デジタル
入力点数
16 (デジタル)
ディスプレイ
あり
入出力点数
16 / 8
インターフェイス
【プログラミング】イーサネット、USB
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
RS485
併用可能製品
PLC