ブラウンマークスクリップ詰替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50087417 品番3448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラウンマークスクリップの詰替用。

用途車の芳香剤 セット内容2.4g×2個 取付エアコン取付 質量(g)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×11×18 香りホワイトシトラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする