Tomboy(トムボーイ)
ブラックラインハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
カーボン/パンチング
カーボン/ブラック
カーボン/パンチング
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50087469
品番
BK-6962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大人の黒コーデ。菌ニオイを抑えて快適。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革(抗菌加工)/PVC/TPE
色
カーボン/パンチング
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】ヤリス/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/ライズなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。