CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet タイマー リレー パネル取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
1
接点構成
SPDT
注文コード
50087985
品番
MDF1R10MV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・接点構成
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
48
取付方式
パネル取り付け
シリーズ
Syr-Line
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
10
電源電圧(V)
24→240ac/dc
タイマ機能
10
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小使用電圧(V)
24ac/dc
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
プラグイン
時間増分
時間 , 分 , 秒