Crouzet タイマー リレー パネル取付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数2 接点構成DPDT 注文コード50088003 品番GDS2R10MV2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はコンタクト数・接点構成など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)48 取付方式パネル取り付け シリーズSyr-Line 電源外部 接点構成DPDT 最大電流(A)10 電源電圧(V)24→240ac/dc タイマ機能16 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小使用電圧(V)24ac/dc 最大電圧(V)240ac/dc ターミナルタイププラグイン 時間増分時間 , 分 , 秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする