CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20→+125
注文コード
50088089
品番
83161-3 IW3 F2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【リリース力】0.2N、【スイッチハウジング】V3ハウジング
アクチュエータの種類
プランジャー
材質(ケース)
ポリアミド
操作力(N)
0.8
材質(コンタクト)
Silver Nickel
機械的寿命
2 x 10^7Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+125
IP等級
IP40
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
20@250Vc