CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
注文コード
50088098
品番
83 170 405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャー
材質(ケース)
PET
操作力(N)
0.6
材質(コンタクト)
Silver Nickel
機械的寿命
3 x 10^7Operations
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@250Vc
リリース力(N)
0.1