CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088125
品番
83170-4 IW2 F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
【スイッチハウジング】V4ハウジング
アクチュエータの種類
ボタン
材質(ケース)
PET
操作力(N)
0.6
材質(コンタクト)
銀ニッケル
機械的寿命
3 x 10^7Operations
動作温度範囲(℃)
-20→+125
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
コンタクト定格電流(A)
5@250Vc
リリース力(N)
0.1