CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
注文コード
50088168
品番
83 161 118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ボタン
材質(ケース)
ポリアミド
操作力(N)
3
材質(コンタクト)
Silver Nickel
機械的寿命
10000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
IP等級
IP40
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
16@250Vc
リリース力(N)
1