CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088204
品番
83 160 347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
レベル
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
10@250Vc
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(N)
2
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
材質(コンタクト)
Nickel Silver
材質(ケース)
ポリアミド
機械的寿命
10^7Operations
リリース力(N)
0.6