CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
16@250Vc
注文コード
50088213
品番
83160065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ローラレバー
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
16@250Vc
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(N)
4
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
材質(コンタクト)
Nickel Silver
材質(ケース)
ポリアミド
機械的寿命
10^7Operations
リリース力(N)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応