CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
10
注文コード
50088256
品番
83229001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
最大電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13.15
アクチュエータの種類
Plunger
接続方式
Solder Pin
最大電流(A)
10
設定方式
【極/投】単極
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
Polyamide
機械的寿命
(最小)2×10cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250/AC