CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
5
注文コード
50088265
品番
83589801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
最大電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
幅(mm)
25
アクチュエータの種類
Plunger
最大電流(A)
5
設定方式
【極/投】単極
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
Thermoplastic
機械的寿命
(最小)10cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250/AC、24/DC
IP等級
IP66, IP67