CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088308
品番
83151012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,971
販売価格(税別)
¥
93,610
この商品は
最大電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
Plunger
設定方式
【極/投】単極
構成
NO/NC
機械的寿命
(最小)200000 cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Solder Tag