CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
取付方式
DINレール
注文コード
50088369
品番
88970165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
10
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
16
電源電圧(V)
12dc
ディスプレイ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラミング言語
FBD、ラダーロジック、SFC
ターミナルタイプ
ネジ