CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24ac
取付方式
DIN Rail
注文コード
50088378
品番
88974164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
幅(mm)
71.2
容量
【プログラム】368 bits
取付方式
DIN Rail
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
Relay
出力点数
10
入力方式
Digital
入力点数
16
電源電圧(V)
24ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ