CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24ac
取付方式
DINレール
注文コード
50088396
品番
88974044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
71.2
取付方式
DINレール
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
深さ(mm)
68
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
デジタル
入力点数
8
電源電圧(V)
24ac
インターフェイス
【プログラミング】Front Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ