CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
取付方式
DIN Rail
注文コード
50088414
品番
88970141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DIN Rail
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
6
電源電圧(V)
24dc
ディスプレイ
あり
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
ターミナルタイプ
ネジ