CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24ac
取付方式
DINレール
注文コード
50088457
品番
88974054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
幅(mm)
71.2
寸法(mm)
100×71.2×68
取付方式
DINレール
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
8
入力方式
デジタル
入力点数
12
電源電圧(V)
24ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラミング言語
ラダーロジック