CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088475
品番
88974024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
幅(mm)
71.2
取付方式
DINレール
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
デジタル
入力点数
8
電源電圧(V)
24ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
ターミナルタイプ
ネジ