CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088484
品番
88970021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
取付方式
DIN Rail
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
深さ(mm)
57.5
出力電流(A)
8
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
8
電源電圧(V)
24dc
ディスプレイ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
ターミナルタイプ
ネジ