CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24ac
注文コード
50088509
品番
88974034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
71.2
寸法(mm)
100×71.2×67.5
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
深さ(mm)
67.5
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
8
入力方式
デジタル
入力点数
12
電源電圧(V)
24ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラミング言語
ラダーロジック
通信ポート
シリアル、USB