CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088545
品番
88974041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量
【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)
シリーズ
CD12
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
8
ディスプレイ
あり
動作温度(℃)
-20
インターフェイス
【プログラミング】Computer, Operating Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
シリアル、USB
併用可能製品
CD12シリーズ