CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088554
品番
88974084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
容量
【プログラム】368 ビット
シリーズ
Millenium 3
出力方式
リレー
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
16
メモリー
368 (データメモリ)ビット
ディスプレイ
あり
インターフェイス
【プログラミング】Front Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
XD26シリーズ