Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50088563 品番88974161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
シリーズXD26 出力方式Relay 出力点数10 入力方式Analogue, Digital 入力点数16 ディスプレイあり 動作温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポートSerial, USB 併用可能製品XD26 Series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする